Wachlarzowe tarcze ścierne, ⌀ 38 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 555917 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,35 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    41,75 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 38 mm
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. zalecana prędkość obrotowa 7 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 13 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Spoiwo listwy bukowe tworzywo sztuczne
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości 100
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555917 100
EAN / GTIN 4069515007276
Numer producenta 555917 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gwiaździście rozmieszczona włóknina ścierna i gwint mocujący. Odporna na rozdzieranie i trwała włóknina, niestrzępiąca się. 3-warstwowy.

Zastosowanie:

Do oczyszczania, usuwania zadziorów i obróbki wykańczającej w trudnodostępnych miejscach, jak otwory, gwinty wewnętrzne, rury i zagłębienia. Stosować z kołkiem mocującym nr 555920.