Liuskakaralaikka 100

Tuote nro.: 555917 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,76 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,97 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Väri ruskea
Suositeltu kierrosluku 7 500 min-1
Enimmäiskierrosluku 13 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555917 100
EAN / GTIN 4067263290599

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Valikoimassa valikoidut hiomakarat, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren ⌀ 3 mm. Kolmikerroksinen.

Käyttö:

Vaikeasti tavoitettavien kohtien, kuten porareikien, sisäkierteiden, putkien ja syvennysten puhdistamiseen, purseenpoistoon ja viimeistelyyn. Käytä kiinnitystappia nro 555920.