Estrella de lijado de material no tejido, ⌀ 38 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 555917 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,20 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    7,67 € / 1 unidad
a petición
En stock
693 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 38 mm
Asiento Rosca
Grado de finura basto/a
Número de revoluciones máx. recomendado 7.500 min-1
Número de revoluciones máx. 13.000 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Plástico
Color marrón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano máx. 100
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 555917 100
EAN / GTIN 4069515007276
Número del fabricante 555917 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Velo de material no tejido en disposición estrellada con asiento roscado. Ejecución de material no tejido resistente al desgarre y robusto, no se deshilacha en cantos de corte. de 3 capas.

Aplicación:

Para limpiar, desbarbar y acabar puntos de difícil acceso como perforaciones, roscas interiores, tubos y cavidades. Utilizar con pasador de sujeción n.º 555920.