{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 38 mm | |
| Upínač | Závitový upínač | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Doporučené otáčky max. | 7 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 13 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | plast | |
| Barva | Hnědá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 100 | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 555917 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515007276 | |
| Číslo výrobce | 555917 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |