Zvijezda za brušenje 100

Artikl br.: 555917 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,92 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,27 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Boja smeđa
preporučen broj okretaja 7.500 min-1
maksimalan broj okretaja 13.000 min-1
Vrsta proizvoda Zvijezda za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 555917 100
EAN / GTIN 4067263290599

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zvjezdasto oblikovan brusni filc s navojnim prihvatom. Nepoderiva i čvrsta izvedba filca, bez raščupavanja na reznim oštricama. 3-slojno.

Upotreba:

Za čišćenje, skidanje srha i završnu obradu teško dostupnih mjesta kao što su provrti, unutarnji navoji, cijevi i udubljenja. Koristiti sa steznom drškom br. 555920.