{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 38 mm | |
| Uchwyt | Gniazdo gwintowane | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 7 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| spoiwo | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 280 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 555917 280 | |
| EAN / GTIN | 4067263290711 | |
| Numer producenta | 555917 280 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |