Torque wrench TORCOFIX Z

Nr art.: 3278611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5015
Odcień, Niebieskie Niebieski niebo
Seria TORCOFIX Z
Część opisana, Niebieski niebo Griff
Oznaczenie producenta GEDORE
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Kolor Niebieskie
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną 32 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym 32 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm 80
Min. moment obrotowy, lbf ft 60
Maks. moment obrotowy, Nm 400
Maks. moment obrotowy, lbf ft 300
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia lakierowane proszkowo
Średnica chwytu z czopem 16 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 10 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 660 mm
Masa całkowita 1 800 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3278611
EAN / GTIN 4010886962466
Numer producenta 3278611
Numer L L60160 6145
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the range from 80 - 400 N·m / 60 -300 lbf·ft
  • Adjustable, releasing and sturdy tubular torque wrench with spigot end for industry and the trades
  • Features:
  • Classified as per DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A; adjusted to a maximum permissible +/-3% deviation and thus with a greater precision than the standard-stipulated +/-4%
  • incl. traceable test certificate (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • For controlled right- and left-hand tightening (change tool for changing direction)
  • Trunnion mounting in the versions Ø 16 mm and Ø 22 mm
  • Factory depth gauge: 32 mm (Ø 16 mm) or 56 mm (Ø 22 mm)
  • Robust, matt powder-coated tubular steel construction, with galvanized ratchet and high-quality plastic parts
  • New ergonomic handle, shaped according to the natural grip position of the hand
  • clearly recognisable and tactile hand centring aid and calibration aid in the middle of the handle
  • Double scale N·m / lbf·ft and vernier are protected from abrasion and contamination by an enlarged viewing window
  • With vernier scale for N-m main scale for setting intermediate scale values; lbf-ft setting only via main scale
  • Vertical alignment of the scale, torque adjustment therefore suitable for left and right handers
  • Scale line positioned directly above the scale prevents reading errors (parallax errors)
  • Unit labeling integrated in the scale frame and also protected by viewing windows,
  • Precise jump-off mechanism generates a clearly perceptible and audible trigger signal when the set torque value is reached
  • incl. roll away protection, prevents rolling away when the tool is put down

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuator size [metric]: 16 mm
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Maintenance and repair
  • Calibration length [mm]: 582,3 mm
  • Drive type/drive: Drive end
  • Fixed setting: no
  • Fuse: Pin lock
  • Lever length drive side [mm]: 35 mm
  • Material: Tubular steel construction
  • Precision: +/- 3 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: short travel release
  • Scale division [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Scale division [Nm]: 10 Nm
  • Scale division: 10
  • Scale type: Dual
  • Stitch size [metric]: 32,0 mm
  • Storage: Plastic box
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Energy
    • Machinery
    • Utilities
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Total height [mm]: 44 mm
  • Total length [mm]: 660 mm
  • Total width [mm]: 45 mm
  • VDE certified: no
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Width of receiver [mm]: 16 mm