{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep) | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 10 Nm | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 660 mm | |
| Greutate totală | 1.800 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 32 mm | |
| RAL nuanță | RAL 5015 | |
| Nuanță, albastru | Albastru cer | |
| Denumirea producătorului | GEDORE | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Culoarea | albastru | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 32 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 80 | |
| Cuplu min., lbf ft | 60 | |
| Cuplu max., Nm | 400 | |
| Cuplu max., lbf ft | 300 | |
| Material unealtă | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafața sculei | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Diametrul axului știftului | 16 mm | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | acustic; de declanşare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Cod articol | 3278611 | |
| EAN / GTIN | 4010886962466 | |
| Număr producător | 3278611 | |
| L-Număr | L60160 6145 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |