{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 1 355 mm | |
| Masa całkowita | 5 200 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 56 mm | |
| Kolor RAL | RAL 5015 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski niebo | |
| Oznaczenie producenta | GEDORE | |
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 56 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 250 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 185 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 850 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 630 | |
| Materiał narzędzia | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia narzędzia | lakierowane proszkowo | |
| Średnica chwytu z czopem | 22 mm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 3278654 | |
| EAN / GTIN | 4010886962480 | |
| Numer producenta | 3278654 | |
| Numer L | L60160 6047 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |