Clé dynamométrique TORCOFIX Z 16 80-400 Nm

Réf.: 3278611
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour outils emboîtables (axes de tourillon)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Unité de mesure couple lbf ft; Nm
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 660 mm
Poids total 1 800 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 32 mm
Couleur RAL RAL 5015
Teinte, bleu Bleu ciel
Référence fabricant GEDORE
Emballage coffret/valise
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Couleur bleu
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 32 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 80
Couple min., lbf ft 60
Couple max., Nm 400
Couple max., lbf ft 300
Matériau outil acier pour traitement thermique
Surface outil revêtement par poudre
Diamètre axe de tourillon 16 mm
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback acoustique; à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Messtechnik fonctionnement mécanique
Norme DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 Nm
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 3278611
EAN / GTIN 4010886962466
Réf. fabricant 3278611
Article hors catalogue L60160 6145
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage 80 - 400 N·m / 60 -300 lbf·ft
Clé dynamométrique pour tuyaux, réglable, déblocable et robuste, avec réceptacle à emboîtement, pour l'industrie et le commerce
Version:
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme
Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil pour changer de direction)
Porte-goupille Ø 16 mm
Pas d'étalonnage de travail: 32 mm (Ø 16 mm)
Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
Étiquetage des unités intégré dans le cadre de la balance et protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation
Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

Caractéristique(s):

  • Taille de l'entraînement [métrique]: 16 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 16 mm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 660 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 35 mm
  • Longueur d'étalonnage: 582,3 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas