Klucz dynamometryczny TORCOFIX Z 16 20–100 Nm

Nr art.: 3278573
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 5 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 390 mm
Masa całkowita 900 g
Protokół kontroli producenta tak
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 32 mm
Kolor RAL RAL 5015
Odcień, Niebieskie Niebieski niebo
Oznaczenie producenta GEDORE
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Kolor Niebieskie
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 32 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 20
Min. moment obrotowy, lbf ft 15
Maks. moment obrotowy, Nm 100
Maks. moment obrotowy, lbf ft 75
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia lakierowane proszkowo
Średnica chwytu z czopem 16 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3278573
EAN / GTIN 4010886962435
Numer producenta 3278573
Numer L L60160 5722
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 20–100 N·m / 15–75 lbf·ft
Regulowany, wyzwalający i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z uchwytem trzpieniowym, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
Wraz z certyfikatem kontroli z możliwością śledzenia (DIN EN ISO 6789-2):2017)
Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo (w celu zmiany kierunku należy przełożyć nasadkę narzędzia)
Uchwyt trzpieniowy Ø 16 Ø
Wzorzec kalibracyjny fabryczny: 32 mm (Ø 16 mm)
Solidna konstrukcja z rur stalowych pokrytych matową powłoką proszkową, z wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Nowy, ergonomiczny uchwyt, dopasowany do naturalnego ułożenia dłoni podczas chwytania
Wyraźnie widoczna i wyczuwalna pomoc w centrowaniu ręcznym oraz pomoc w kalibracji umieszczona pośrodku uchwytu
Podwójna skala N·m / lbf·ft z noniuszem (N·m), powiększone okienko chroni przed ścieraniem i zabrudzeniami
Z podziałką noniuszową dla N·m; skala główna do ustawiania wartości pośrednich; lbf·ft – regulacja wyłącznie za pomocą skali głównej
Pionowe ustawienie skali, regulacja momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych
Podziałka umieszczona bezpośrednio nad skalą zapobiega błędom odczytu (błędom paralaksy)
Oznaczenia jednostek są wbudowane w ramkę skali i chronione przed ścieraniem przez okienko
Precyzyjny mechanizm wyzwalający generuje wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał wyzwalania po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
W zestawie zabezpieczenie przed stoczeniem się – zapobiega stoczeniu się narzędzia po jego odłożeniu

Cecha szcz.:

  • Rozmiar napędu [metryczny]: 16 mm
  • Typ napędu/napęd: czop napędowy
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Szerokość mocowania [mm]: 16 mm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 15 lbf·ft – 75 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 20 Nm – 100 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 45 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 45 mm
  • Długość całkowita [mm]: 390 mm
  • Długość dźwigni po stronie napędu [mm]: 32 mm
  • Długość kalibracji: 310,3 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych
  • Noniusz Nm: 0,5 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Zabezpieczenie sworznia
  • podziałka skali: 5
  • Podział skali [lbf·ft]: 5 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 5 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 32,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz