{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017 | |
| Proces zaciskania | śruby | |
| Do min. średnicy zewnętrznej węża | 12 mm | |
| Do maks. średnicy zewnętrznej węża | 20 mm | |
| Szerokość obejmy | 12 mm | |
| Ochrona antykorozyjna | tak | |
| Rodzaj produktu | Schlauchklemme |
| Numer artykułu | 114214 | |
| EAN / GTIN | 4047322283755 | |
| Numer producenta | 114214 | |
| Numer L | L00970 676 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |