Abrazadera para manguera con rosca helicoidal, acero cromado (W 2), 12-20 mm, 12 mm

Número de artículo: 114214
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 12 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 20 mm
Anchura de la abrazadera 12 mm
Protección contra la corrosión sí
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114214
EAN / GTIN 4047322283755
Número del fabricante 114214
Número L L00970 676
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de tornillo sin fin, acero cromado 1.4016 (W2), según DIN 3017, rango de sujeción 12, 0 - 20, 0 mm, ancho de banda 12, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Para todas las aplicaciones estandarizadas en las que se espera una fuerza de tracción uniforme y elevada. Tornillo hexagonal SW 7, con ranura en cruz integrada, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero cromado 1.4016 (W2)
  • Anchura de cinta: 12,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 20,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 12,0 mm