Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel cromat (W 2), 12-20 mm, 12 mm

Cod articol.: 114214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 12 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 20 mm
Lățime clemă 12 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114214
EAN / GTIN 4047322283755
Număr producător 114214
L-Număr L00970 676
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel cromat 1.4016 (W2), conform DIN 3017, interval de strângere 12, 0 - 20, 0 mm, lățime bandă 12, 0 mm. În execuție cu filet melcat. Pentru toate aplicațiile standardizate, unde se așteaptă forțe de tracțiune uniforme și ridicate. Șurub hexagonal SW 7, cu cap cruciform integrat, oțel, zincat lucios, pasivat albastru.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cromat 1.4016 (W2)
  • Lăţimea benzii: 12,0 mm
  • Interval de prindere max.: 20,0 mm
  • Interval de prindere min.: 12,0 mm