Collier de serrage à vis sans fin, acier chromé (W 2), 12-20 mm, 12 mm

Réf.: 114214
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 12 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 20 mm
Largeur collier 12 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114214
EAN / GTIN 4047322283755
Réf. fabricant 114214
Article hors catalogue L00970 676
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier chromé 1.4016 (W2), selon DIN 3017, plage de serrage 12, 0 - 20, 0 mm, largeur de bande 12, 0 mm. En version à vis sans fin. Pour toutes les applications standardisées où des forces de traction élevées et constantes sont requises. Vis à tête hexagonale SW 7, avec empreinte cruciforme intégrée, acier, zingué brillant, passivé bleu.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier chromé 1.4016 (W2)
  • Largeur de lame: 12,0 mm
  • Plage de serrage max.: 20,0 mm
  • Plage de serrage min.: 12,0 mm