{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017 | |
| Serraggio | viti | |
| Per diametro esterno del tubo flessibile min. | 12 mm | |
| Per diametro esterno del tubo flessibile max. | 20 mm | |
| Larghezza fascetta | 12 mm | |
| Protezione contro la corrosione | si | |
| Tipo di prodotto | Schlauchklemme |
| Codice articolo | 114214 | |
| EAN / GTIN | 4047322283755 | |
| Codice del produttore | 114214 | |
| Numero-L | L00970 676 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |