{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Szerokość w G | 20 | |
| Głębokość w G | 28 | |
| Głębokość w G | 28 | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową | |
| Z wanną wychwytową | Nie | |
| Do wózków widłowych / podnośnych | Nie | |
| Do obudów o wymiarach | G | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Szerokość | 500 mm | |
| Głębokość | 700 mm | |
| Wysokość | 50 mm |
| Numer artykułu | 958170 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406545123 | |
| Numer producenta | 958170 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |