Sokkel voor kasten, diepte 28G, Hoogte 50 mm 20

Artikelnummer: 958170 20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 500 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 20
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958170 20
EAN/GTIN 4062406545123

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 50 mm hoog.

T.b.v.:

Kasten nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.
De sokkel is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.