Soclu pentru dulapuri, adâncime 28G, Înălţime 50 mm, Lăţimea corpului în G: 20

Cod articol.: 958170 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Lăţime în G 20
Adâncime în G 28
Adâncime în G 28
Culoarea gri
Tip produs Soclu
Cu tava de scurgere nu
Recomandat pentru stivuitor/încărcător cu furcă nu
Recomandat pentru dimensiune carcasă G
Unitate specifică producătorului G
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1,2 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 700 mm
Înălţime 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 958170 20
EAN / GTIN 4062406545123
Număr producător 958170 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu cu înălţimea de 50 mm.
Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001 – 941077, Cod 942701 – 942767.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate.
Soclul nu este omologat, din motive de siguranţă tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Țineţi cont de posibilităţile de combinare indicate la datele tehnice.
  • Cod 958065 Ref. 30,40; 958066 Ref. 30, 40; 958085 Ref. 30, 40, 50, 60; 958086 Ref. 30, 40, 50, 60; 958146 Ref. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Odată ce panoul a fost scos, dulapul poate fi transportat cu căruciorul stivuitor.
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.

Utilizare necorespunzătoare