Duże pojemniki na śmieci, antrac., pojemność: 80l

Nr art.: 987800 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 80 l
Tolerancja pojemności -5 / +18 l
Wielkość nominalna 80
wysokość 932 mm
szerokość 448 mm
głębokość 514 mm
⌀ koła 200 mm
kolor antrac.
masa 10,5 kg
ładowność wg DIN EN 40 kg
Rodzaj produktu Duże pojemniki na śmieci

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 987800 80
EAN / GTIN 4052941604843
Numer producenta 1150797

Opis

Wykonanie:

Duży pojemnik z tworzywa sztucznego na śmieci, o stożkowym kształcie. Stabilizujące wichrowania na górnych krawędziach. Pokrywa z okalającą rynną do skraplającej się wody. Uchwyty na pokrywie są rozmieszczone ergonomicznie i ukośnie. 4 zawiasy (rozm. 80: 2 zawiasy) z zabezpieczeniem sworzni zawiasów. Wzmocnione dno z opatentowaną konstrukcją osi. Stabilne podwozie ze wzmocnioną, solidną osią i kółkami o małych oporach ruchu. Wersja pokrywy z otwarciem tłumiącym hałas spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie przed emisją hałasu, wynikającego z dyrektywy UE 2000/14.
Zwiększona sztywność pojemnika dzięki specjalnej konstrukcji dna z ciągłym profilem falistym.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 i 6.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka