Conteneur à déchets 80 l

Réf.: 987800 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Conteneur Pro Wave
Volume 80 l
Tolérance de volume -5 / +18 l
Capacité nominale 80
Hauteur 932 mm
Largeur 448 mm
Profondeur 514 mm
⌀ roue 200 mm
Couleur anthracite
Poids 10,5 kg
Charge utile suivant DIN EN 40 kg
Type de produit Conteneur à déchets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987800 80
EAN / GTIN 4052941604843
Réf. fabricant 1150797

Description

Exécution:

Conteneur à déchets avec corps conique en plastique. Nervures de stabilisation sur les bords supérieurs. Couvercle avec gouttière périphérique pour l'eau de condensation. Les poignées de couvercle sont maniables et disposées de biais. 4 charnières (réf. 80: 2 charnières) avec sécurité des boulons de charnière. Fond renforcé avec conception axiale brevetée. Roulettes extérieures robustes avec axe de roulement renforcé et roues maniables. Couvercle à fermeture amortie, conforme au règlement sur la protection sonore selon la directive européenne 2000/14.
Meilleure stabilité du conteneur grâce à la conception spéciale du fond avec contour ondulé continu.

Norme:

DIN EN 840-1, 5 et 6.