Stor soptunna antracit 80 l

Article no.: 987800 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Pro Wave behållare
Volym 80 l
Volym Tolerans -5 / +18 l
Nominellt innehåll 80
höjd 932 mm
Bredd 448 mm
Djup 514 mm
⌀ hjul 200 mm
Färg antracit
vikt 10,5 kg
nyttolast enligt DIN EN 40 kg
Produktslag Stor soptunna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987800 80
EAN / GTIN 4052941604843
Manufacturer number 1150797

Beskrivelse

Utförande:

Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.
Bättre behållarstabilitet tack vare särskilt bottendesign med genomgående vågkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 och 6.