• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Duże pojemniki na śmieci, antrac., pojemność: 240l

Nr art.: 987800 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Pojemność 240 l
Górna tolerancja pojemności 15 l
Dolna tolerancja pojemności 5 l
Średnica koła 200 mm
Ładowność użytkowa 96 kg
Wysokość 1 100 mm
Szerokość 585 mm
Głębokość 740 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Norma DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Masa 14,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987800 240
EAN / GTIN 4052941277153
Numer producenta 1150600
Producent/osoba odpowiedzialna SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Opis

Wykonanie:

Duży pojemnik z tworzywa sztucznego na śmieci, o stożkowym kształcie. Stabilizujące wichrowania na górnych krawędziach. Pokrywa z okalającą rynną do skraplającej się wody. Uchwyty na pokrywie są rozmieszczone ergonomicznie i ukośnie. 4 zawiasy (rozm. 80: 2 zawiasy) z zabezpieczeniem sworzni zawiasów. Wzmocnione dno z opatentowaną konstrukcją osi. Stabilne podwozie ze wzmocnioną, solidną osią i kółkami o małych oporach ruchu. Wersja pokrywy z otwarciem tłumiącym hałas spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie przed emisją hałasu, wynikającego z dyrektywy UE 2000/14.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 i 6.