{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | Szare | |
| Pojemność | 120 l | |
| Górna tolerancja pojemności | 8 l | |
| Dolna tolerancja pojemności | 6 l | |
| Średnica koła | 200 mm | |
| Ładowność użytkowa | 48 kg | |
| Wysokość | 1 005 mm | |
| Szerokość | 480 mm | |
| Głębokość | 555 mm | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na odpady | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Norma | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Masa | 10,5 kg |
| Numer artykułu | 987800 120 | |
| EAN / GTIN | 4052941684401 | |
| Numer producenta | 1150937 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |