• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pubelă mare de gunoi, antracit, Volum: 80l

Cod articol.: 987800 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Volum 80 l
Volum toleranță sus 18 l
Volum toleranță jos 5 l
Diametrul roții 200 mm
Sarcina utilă 40 kg
Înălţime 932 mm
Lăţime 448 mm
Adâncime 514 mm
Tip produs Pubelă pentru gunoi
Formă dreptunghiular
Material plastic
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Standard DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Greutate 10,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 987800 80
EAN / GTIN 4052941604843
Număr producător 1150797
Producător/responsabil SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.
Stabilitate ridicată a recipientului datorită designului special al bazei cu contur ondulat continuu.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.