{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Volume | 80 l | |
| Volume tolerantie | -5 / +18 l | |
| Nominale inhoud | 80 | |
| Hoogte | 932 mm | |
| Breedte | 448 mm | |
| Diepte | 514 mm | |
| Wiel-⌀ | 200 mm | |
| Kleur | antraciet | |
| Gewicht | 10,5 kg | |
| Nuttige belasting volgens DIN EN | 40 kg | |
| Producttype | Grote afvalcontainer |
| Artikelnummer | 987800 80 | |
| EAN/GTIN | 4052941604843 | |
| Nummer fabrikant | 1150797 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |