Talerzowa szczotka druciana, ziarno ceramiczne (CER), ⌀ 20 mm, Ziarnistość: 80

Nr art.: 575022 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 80
⌀ szczotki D1 20 mm
⌀ talerza D2 24 mm
Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
⌀ chwytu Ds 6 mm
ziarnistość duży
wysokość pokrycia 1,2 mm
Długość drutu H1 25 mm
zalecana prędkość obrotowa 1 500 min-1 - 2 500 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 4 500 min-1
posuw 800 mm/min - 3 000 mm/min
Dostawienie 0,3 (dokładna) – 2,0 (zgrubna) mm
Rodzaj produktu Szczotka talerzowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 575022 80
EAN / GTIN 4062406120290
Numer producenta 575022 80

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczotki talerzowe z bardzo gęstą szczeciną szlifierską (pokrycie pełne) zalane na stałe w talerzu z tworzywa. Wysoka stabilność kształtu dzięki wielokrotnie podpartej szczecinie. Bardzo duża trwałość.
Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.
Szczecina nylonowa z ziarnem ceramicznym. Bardziej agresywny efekt szlifowania.

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna po frezowaniu, wykończenie powierzchni np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka