Zestaw rurek pomiarowych, 10-częściowy, Typ: CO

Nr art.: 097202 CO
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 37,15 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czujnik typu gazu Tlenek węgla
Czas pomiaru 1 2,5 min
Standardowy zakres pomiarowy 1 5 ppm - 150 ppm
Czas pomiaru 2 30 s
Standardowy zakres pomiarowy 2 100 ppm - 700 ppm
Rodzaj produktu Urządzenie pomiarowe gazu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097202 CO
EAN / GTIN 4026056014804
Numer producenta CH25601

Opis

Wykonanie:

Rurki pomiarowe są wykonane z zamkniętej na końcach cienkiej rurki szklanej. Wewnątrz znajduje się warstwa wypełniająca, wchodząca w reakcję. W celu wykonania pomiaru odłamuje się końce rurki i wkłada się ją do pompki wykrywacza gazu. Przez ściśnięcie pompki następuje zassanie kontrolowanego powietrza do rurki, wskutek czego wypełniająca ją warstwa ulega zabarwieniu, gdy wejdzie w reakcję z odpowiednim gazem. Stężenie odczytuje się na załączonej skali.
Rurka do pomiaru stężenia tlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru.

Wskazówka:

Można dokonać wyboru spośród 300 różnych typów rurek. Dzięki temu można szybko i pewnie określić obecność ponad 500 substancji w różnych stężeniach.
Technika pomiaru gazu wyłączona z powrotów ze względów bezpieczeństwa.