Jeu de 10 tubes de mesure, Type: CO

Réf.: 097202 CO
Fixer le prix 10 unités (8,03 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Sommaire 10 pc.
Temps de mesure 1 2,5 min
Valeur mesurée standard 1 min. 5 ppm
Valeur mesurée standard 1 max. 150 ppm
Temps de mesure 2 30 s
Valeur mesurée standard 2 min. 100 ppm
Valeur mesurée standard 2 max. 700 ppm
Matériau tubes Verre
Unité de plage de mesure, monoxyde de carbone (CO) parts par million; parts par million
Valeur mesurée min., parts par million 5 ppm; 100 ppm
Valeur mesurée max., parts par million 150 ppm; 700 ppm
Type de produit tubes de mesure
Capteur pour monoxyde de carbone (CO)

Identification et classification

Référence article 097202 CO
EAN / GTIN 4026056014804
Réf. fabricant CH25601
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Les tubes de mesure sont composés d'un tube en verre fin, dont les extrémités sont fondues. A l'intérieur se trouve une couche de remplissage chimiquement réactive. Pour la mesure, les extrémités du tube sont brisées et le tube est inséré dans la pompe de détection de gaz. En comprimant la pompe, l'air à analyser est introduit dans le tube, et la couche de remplissage se colore lorsqu'elle réagit avec le gaz correspondant. La lecture de la concentration s'effectue sur la règle graduée intégrée.
Tubes Dräger pour la mesure du monoxyde de carbone, de l’ammoniac et de l’hydrogène sulfuré.

Remarque(s):

Quelques 300 types de tubes différents sont disponibles sur demande. Il est ainsi possible d'identifier rapidement et en toute fiabilité plus de 500 substances dans de nombreuses concentrations différentes.
Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.