{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Czas pomiaru 1 | 0,5 min | |
| Min. standardowa zmierzona wartość 1 | 100 ppm | |
| Maks. standardowa zmierzona wartość 1 | 2 000 ppm | |
| Materiał rurek | Szkło | |
| Jednostka zakresu pomiarowego, Siarkowodór (H2S) | Cząstki na milion | |
| Min. wartość zmierzona, Cząstki na milion | 100 ppm | |
| Maks. wartość zmierzona, Cząstki na milion | 2 000 ppm | |
| Rodzaj produktu | Rurka pomiarowa | |
| Czujnik do | Siarkowodór (H2S) |
| Numer artykułu | 097202 H2S | |
| EAN / GTIN | 4026056002627 | |
| Numer producenta | CH29101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com |