{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Timp de măsurare 1 | 2,5 min | |
| Valoare măsurată standard 1 min. | 5 ppm | |
| Valoare măsurată standard 1 max. | 150 ppm | |
| Timp de măsurare 2 | 30 s | |
| Valoare măsurată standard 2 min. | 100 ppm | |
| Valoare măsurată standard 2 max. | 700 ppm | |
| Material tuburi | Sticlă | |
| Unitate interval de măsurare, Monoxid de carbon (CO) | Părți pe milion; Părți pe milion | |
| Valoare de măsurare min., Părți pe milion | 5 ppm; 100 ppm | |
| Valoare de măsurare max., Părți pe milion | 150 ppm; 700 ppm | |
| Tip produs | Tub de măsurare | |
| Senzor pentru | Monoxid de carbon (CO) |
| Cod articol | 097202 CO | |
| EAN / GTIN | 4026056014804 | |
| Număr producător | CH25601 | |
| Producător/responsabil | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com |