Set meetbuisjes, 10-delig, Type: CO

Artikelnummer: 097202 CO
Prijs instellen 10 Stuk (7,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sensor voor gassoort Koolstofmonoxide
Meettijd 1 2,5 min
Standaardmeetbereik 1 5 ppm - 150 ppm
Meettijd 2 30 s
Standaardmeetbereik 2 100 ppm - 700 ppm
Producttype Meetapparaat voor één gas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097202 CO
EAN/GTIN 4026056014804
Nummer fabrikant CH25601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

De meetbuisjes bestaan uit een dunne glazen buis, die aan de uiteinden versmolten is. In de buisjes bevindt zich een chemische reactieve vullaag. Voor de meting worden de uiteinden van het buisje afgebroken en wordt het buisje in de gasdetectiepomp geplaatst. Door het samendrukken van de pomp wordt de te onderzoeken lucht in het buisje geleid, waardoor de vullaag verkleurt als deze met het desbetreffende gas reageert. Het aflezen van de concentratie gebeurt via een geïntegreerde schaal.
Dräger buisjes voor de meting van koolmonoxide, ammoniak, zwavelwaterstof.

Tip:

Op aanvraag is een selectie van ongeveer 300 verschillende buistypes beschikbaar. Hiermee kunnen meer dan 500 substanties in veel verschillende concentraties snel en betrouwbaar worden bepaald.
Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.