{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Senzor za vrsto plina | Ogljikov monoksid | |
| Čas merjenja 1 | 2,5 min | |
| Standardno merilno območje 1 | 5 ppm - 150 ppm | |
| Čas merjenja 2 | 30 s | |
| Standardno merilno območje 2 | 100 ppm - 700 ppm | |
| Vrsta izdelka | Merilnik za eno vrsto plina |
| Številka izdelka | 097202 CO | |
| EAN/GTIN | 4026056014804 | |
| Številka proizvajalca | CH25601 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com |