{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu | |
EN 388. | 3111A | |
materiał podłoża | Spandex Nylon | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 205 mm | |
kolor | niebieskie | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 17,5 g | |
Technologia tkania | 18G | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | Nitril | |
Stopień ochrony przed przecięciem | A | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094248 7 | |
EAN / GTIN | 10076490458642 | |
Numer producenta | 11-925/7 |