Zestaw wytaczaków stalowych bez chłodzenia wewnętrznego, prawe, Typ: SET06

Nr art.: 260038 SET06
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 244,75 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
kod ISO uchwytu S0608H SCLCR/L06; S0810J SCLCR/L06; S1012K SCLCR/L06; S1216M SCLCR/L06
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Przesunięcie osi L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
wysokość mocowania L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Szerokość szyjki L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
długość główki L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
długość całkowita L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
śruby mocujące 269028 7
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260038 SET06
EAN / GTIN 4045197878281
Numer producenta 260038 SET06

Opis

Wykonanie:

bez chłodzenia wewnętrznego.

W dostawie:

W pudełku z tworzywa sztucznego.