Mata ochronna o grubości 14 mm, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Trwała, laminowana powierzchnia na bazie winylu mikrokomórkowego, zapewnia doskonały efekt zapobiegający zmęczeniu. Wyposażona w przycisk 10 mm i przewód uziemiający. Wysoki stopień zabezpieczenia przed poślizgiem (R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181) i łatwe wykonywanie ruchów obrotowych na macie dzięki profilowi stosowanemu na blasze o żeberkach owalnych. Podkładka zabezpieczająca przed poślizgiem i 4 zukosowane boki chronią przed potknięciem.
Norma:
Spełnia wymagania IEC 61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Pod względem gromadzenia ładunków elektrostatycznych (test chłodzenia) spełnia wymagania ISO 6356 i EN 1815.