Izvedba:
Elektrostatično disipativna zaščitna podloga debeline 14 mm. Trpežna laminirana površina na osnovi mikroceličnega vinila, ki ima odličen učinek proti utrujenosti. Opremljena je s pritisnim gumbom 10 mm in ozemljitvenim kablom. Velika odpornost proti drsenju R9, po DIN DIN 51130 in BGR 181, in enostavno krožno gibanje na podlogi zaradi profila pločevine. Nedrseča podloga za preprečevanje zdrsa in na štirih straneh prirezani robovi zagotavljajo dostop brez spotikanja.
Standard:
V skladu z IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), izmerjena upornost Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatični naboj (Geh-preizkus), v skladu z ISO 6356 in EN 1815.
Obseg dobave:
Z ozemljitvenim kablom.