ESD-beschermmat Breedte 91 cm zwart

Artikelnummer: 972602
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Statisch afleidende beschermmat, dikte 14 mm. Duurzaam gelamineerd oppervlak op microcelvinylbasis, met een uitstekend anti-vermoeidheidseffect. Voorzien van een drukknop van 10 mm en aardingskabel. Goede antislip-eigenschappen (R9 volgens DIN 51130 en BG-rule BGR181) en eenvoudige draaibewegingen op de mat dankzij traanplaatprofiel. Antislip-ondergrond tegen verschuiven en vier afgeschuinde zijden om struikelen te voorkomen.

Norm:

Voldoet aan IEC 61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatische oplading (looptest), voldoet aan ISO 6356 en EN 1815.

Levering:

Inclusief aardingskabel.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Optimale ESD-bescherming"