ESD Schutzmatte Breite 91 cm schwarz

Artikel-Nr.: 972602
ab 
Netto: 403,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Statisch ableitende Schutzmatte mit 14 mm Stärke. Langlebig laminierte Oberfläche auf Mikrozellen-Vinylbasis, die einen hervorragenden Anti-Ermüdungseffekt darstellt. Ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und Erdungskabel. Hohe Rutschfestigkeit (R9 nach DIN 51130 und BG-rule BGR181) und einfache Drehbewegungen auf der Matte durch Tränenblechprofil. Rutschfeste Unterlage gegen Verrutschen und vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.

Norm:

Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO 6356 und EN 1815.

Lieferumfang:

Inklusive Erdungskabel.

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"