• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ESD ochranná rohož šířka 91 cm 150 cm

Artiklové číslo: 972602 150
(CZK 778357,14 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Není odolné vůči oleji
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Není odolné vůči oleji
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce Diamond Stat™
Délka 150 cm
Šířka 91 cm
Tloušťka 14 mm
Druh produktu ESD podlahová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972602 150
EAN / GTIN 662641699472
Číslo výrobce 826S0035BL

Popis

Provedení:

Ochranná rohož s odváděním statického náboje s tloušťkou 14 mm. Laminovaný povrch s dlouhou životností na bázi mikrobuněčného vinylu, který má vynikající protiúnavový efekt. Je vybavená 10 mm stiskacím tlačítkem a zemnicím kabelem. Vysoká odolnost proti skluzu (R9 dle DIN 51130 a BG-rule BGR181) a jednoduché otáčení na rohoži díky profilu plechu s oválnými žebírky. Neklouzavá podložka proti sklouznutí a čtyři zkosené strany zajišťují přístup bez klopýtnutí.

Norma:

Splňuje IEC 61340-4-1 (kategorie DIF), změřený odpor Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω. Elektrostatické nabíjení (test chůzí), splňuje ISO 6356 a EN 1815.

Rozsah dodávky:

Včetně zemnicího kabelu.