Malli:
Staattisesti johtava suojamatto, paksuus 14 mm. Kestäväksi laminoitu pinta mikrosoluvinyyliä, jolla on erinomaiset väsymistä ehkäisevät ominaisuudet. 10 mm;n painonappi ja maakaapeli. Hyvä liukumattomuus (R9 normin DIN 51130 ja BG-säännön BGR181 mukaisesti) ja helpot kääntymisliikkeet matolla pisarapeltiprofiilin ansiosta. Liukumaton alusta liukastumista vastaan, neljä viistottua reunaa varmistavat pääsyn kompastumatta.
Standardi:
Täyttää normit IEC 61340-4-1 (luokka DIF), mitattu vastus Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Sähköstaattinen lataus (kävelytesti) täyttää normit ISO 6356 ja EN 1815.
Toimituksen sisältö:
Sisältää maakaapelin.