Prevedenie:
Ochranná rohož zo staticky nevodivého materiálu s hrúbkou 14 mm. Laminovaný povrch z mikrobunkového vinylu s dlhou životnosťou, ktorý zabezpečuje perfektný efekt odolnosti proti opotrebovaniu. Vybavené 10 mm tlačidlom a uzemňovacím káblom. Vysoká protišmykovosť (R9 podľa DIN 51130 a BG-rule BGR181) a jednoduché otáčanie na rohoži vďaka plechu s lístkovými výstupkami. Protišmyková podložka proti zošmyknutiu a štyri zošikmené strany zabezpečia prístup bez zakopnutia.
Norma:
Spĺňa IEC 61340-4-1 (kategória DIF), odmeraný odpor Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatické nabitie (test), spĺňa ISO 6356 a EN 1815.
Rozsah dodávky:
Vrátane uzemňovacieho kábla.