{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dokładność | T2 | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
grubości listków | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | |
liczba listków | 20 | |
długość listków | 100 mm | |
materiał | mosiężne | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz |
Numer artykułu | 478210 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207494 | |
Numer producenta | 478210 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczelinomierze mosiężne, T2, liczba listków: 20
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
151,05 PLN
(PLN 7,55 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
|
|
długość listków | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
grubości listków | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm |
liczba listków | 20 | 20 | 20 | 20 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
materiał | mosiężne | stal | stal | stal |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz | Szczelinomierz | Szczelinomierz | Szczelinomierz |
tolerancja | T3 | T3 | T3 | T3 |