Spessimetro in ottone, T2, Numero lame: 20

Codice art.: 478210 20
copia
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 1.66 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero lame Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Tolleranza T2
Spessori lama 0,05−1,0 (a increm. di 0,05) mm
Numero lame 20
Lunghezza lama 100 mm
Materiale Ottone
Tipo di prodotto Spessimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478210 20
copia
EAN / GTIN 4045197207494
copia
Codice del produttore 478210 20
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame rigide di acciaio con chiara marcatura. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Lame in acciaio con terminale conico. Fodero nichelato, bloccabile.
Spessimetro con lame in ottone. Antimagnetico, conico, lungo 100 mm, larghezza massima 12 mm, tolleranza T2.
Spessimetro.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello