Rakotulkki, messinkiä, T2 20

Tuote nro.: 478210 20
Aseta hinta 20 kpl (1,73 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
556 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus T2
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi T3
Liuskojen paksuudet 0,05 − 1,0 (0,05 nouseva) mm
Liuskojen määrä 20
Terän pituus 100 mm
Raaka-aine messinki
Tuotetyyppi Rakotulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494

Kuvaus

Malli:

Jousikovat teräsliuskat, joissa on selkeä merkintä. Samanlevyiset teräsliuskat, jotka voi kääntää päällekkäin niittinivelen avulla. Kartiomaiset teräsliuskat. Niklattu suojus, lukittava
Rakotulkki, messinkiliuskat. Magnetoitumattomia, kartiomaisia, pituus 100 mm, suurin leveys 12 mm, tarkkuus T2.
Rakotulkki.