Szczelinomierze stalowe, T2, liczba listków: 20

Nr art.: 478200 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
10 912 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
CAS: AL 20
Kod HS: AL 0,05−1,0 (0,05 steigend)
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 1 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T2
Długość listków 100 mm
Liczba listków 20 szt.
Klasa tolerancji 2
Możliwość konfiguracji nie
grubości listków 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478200 20
EAN / GTIN 4045197207470
Numer producenta 478200 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listki ze stali sprężynowej, z wyraźnymi oznaczeniami. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Listki stalowe, zwężane ku końcowi. W niklowanej oprawce, z zaciskiem.
Szczelinomierz stalowy, tolerancja T2.
Szczelinomierz.