• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Spárová měrka, mosaz, T2, Počet plíšků: 20

Artiklové číslo: 478210 20
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 42,35 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet plíšků Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 1 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T2
Délka listu 100 mm
Počet listů 20 ks
Konfigurovatelný ne
Tloušťka listu 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Druh produktu Spárová měrka
Celková délka L 100 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494
Číslo výrobce 478210 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové pružinové plíšky se zřetelným popisem. Stejnoměrně široké ocelové plíšky, sklopné na nýtovém kloubu. Kuželově se zužující ocelové plíšky. V poniklovaném posuvném pouzdru, svěrné.
Spárová měrka s mosaznými lístky. Antimagnetická, kónická, délka 100 mm, maximální šířka 12 mm, tolerance T2.
Spárová měrka.