• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Szczelinomierze mosiężne, T2, liczba listków: 20

Nr art.: 478210 20
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 8,80 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 1 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T2
Długość listków 100 mm
Liczba listków 20 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Grubości listków 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494
Numer producenta 478210 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listki ze stali sprężynowej, z wyraźnymi oznaczeniami. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Listki stalowe, zwężane ku końcowi. W niklowanej oprawce, z zaciskiem.
Szczelinomierz z mosiężnymi listkami. Antymagnetyczny, stożkowy, długość 100 mm, szerokość maksymalna 12 mm, tolerancja T2.
Szczelinomierz.