{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Grosime min. | 0,05 mm | |
| Grosime max. | 1 mm | |
| Clasa de toleranță la grosime (precizie) | T2 | |
| Lungimea foii | 100 mm | |
| Numărul de foi | 20 buc. | |
| Configurabil | nu | |
| Grosimea lamelelor | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Tip produs | Leră cu palpator | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 478210 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197207494 | |
| Număr producător | 478210 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |