Klocek z magnesem stałym, drobna podziałka biegunów, Typ: MH202

Nr art.: 380815 MH202
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ MH202
długość A 100 mm
szerokość B 50 mm
wysokość całkowita C 50 mm
wysokość pola magnetycznego 6 mm
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 14 mm
podziałka biegunów 4 mm
maksymalna odchyłka kątowa 5 stopni
masa 1,7 kg
nominalna siła przyczepności 80 N/cm2
Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 380815 MH202
EAN / GTIN 2050001854278
Numer producenta 242.01-MH202

Opis

Wykonanie:

Trzy magnetyczne powierzchnie mocujące.

Zastosowanie:

Do profilowania i obróbki drobnych detali, jak np. stemple itd.

Wskazówka:

Magnes trwały, bez możliwości przełączania.